Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jallatte Herren Sicherheitsschuhe Schwarz, mit Zehen-Schutzkappe EN 20345 S3, Größe 45 / UK 10,5, ESD-sicher


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2749896
Hersteller:
     JAL Group
Herst.-Nr.:
     JALSKIN JY234 45
EAN/GTIN:
     3597810278424
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Serie = JALSKIN JY234
Geschlecht = Herren
Schuhgröße EUR = 45
Schuhgröße UK = 10,5
Schuhgröße US = 11,5
Farbe = Schwarz
Zehenschutzkappe = Ja
ESD geschützt = Ja
Verschlussart = Schnüren
Wasserbeständig = Ja
Zusätzliche Sicherheitsvorrichtungen = A
Sicherheitseinstufung EN ISO 20345 = S3
Zwischensohle = Nicht metallisch
Schuhgröße JP/CN = 29
Weitere Informationen:
Serie:
JALSKIN JY234
Geschlecht:
Herren
Schuhgröße EUR:
45
Schuhgröße UK:
10,5
Schuhgröße US:
11,5
Farbe:
Schwarz
Zehenschutzkappe:
Ja
ESD geschützt:
Ja
Verschlussart:
Schnüren
Wasserbeständig:
Ja
Zusätzliche Sicherheitsvorrichtungen:
A
Sicherheitseinstufung EN ISO 20345:
S3
Zwischensohle:
Nicht metallisch
Schuhgröße JP/CN:
29
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 111,50*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 147,01*
€ 174,94
pro Paar
ab 2 Paar
€ 145,78*
€ 173,48
pro Paar
ab 5 Paar
€ 135,08*
€ 160,75
pro Paar
ab 10 Paar
€ 124,80*
€ 148,51
pro Paar
ab 500 Paar
€ 111,50*
€ 132,69
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.