Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jallatte Herren Sicherheitsschuhe Schwarz, mit Zehen-Schutzkappe EN 20345 S3, Größe 38 / UK 5, ESD-sicher


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2749889
Hersteller:
     JAL Group
Herst.-Nr.:
     JALSKIN JY234 38
EAN/GTIN:
     3597810278356
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Serie = JALSKIN JY234
Geschlecht = Herren
Schuhgröße EUR = 38
Schuhgröße UK = 5
Schuhgröße US = 6
Farbe = Schwarz
Zehenschutzkappe = Ja
Antistatik = Ja
Verschlussart = Schnüren
Durchstichfest = Ja
Zusätzliche Sicherheitsvorrichtungen = A
Sicherheitseinstufung EN ISO 20345 = S3
Zwischensohle = Nicht metallisch
Schuhgröße JP/CN = 23,5
Weitere Informationen:
Serie:
JALSKIN JY234
Geschlecht:
Herren
Schuhgröße EUR:
38
Schuhgröße UK:
5
Schuhgröße US:
6
Farbe:
Schwarz
Zehenschutzkappe:
Ja
Antistatik:
Ja
Verschlussart:
Schnüren
Durchstichfest:
Ja
Zusätzliche Sicherheitsvorrichtungen:
A
Sicherheitseinstufung EN ISO 20345:
S3
Zwischensohle:
Nicht metallisch
Schuhgröße JP/CN:
23,5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 112,02*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 147,09*
€ 175,04
pro Paar
ab 2 Paar
€ 144,63*
€ 172,11
pro Paar
ab 5 Paar
€ 134,97*
€ 160,61
pro Paar
ab 10 Paar
€ 124,88*
€ 148,61
pro Paar
ab 500 Paar
€ 112,02*
€ 133,30
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.