Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jallatte Unisex Sicherheitsschuhe Schwarz, Grau, mit Zehen-Schutzkappe EN 20345 S1P, Größe 46 / UK 11, ESD-sicher


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2749862
Hersteller:
     JAL Group
Herst.-Nr.:
     JALLEAN JI266 46
EAN/GTIN:
     3597810285491
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Serie = JALLEAN JI266
Geschlecht = Unisex
Schuhgröße EUR = 46
Schuhgröße UK = 11
Schuhgröße US = 12
Farbe = Schwarz, Grau
Zehenschutzkappe Typ = Verbundmaterial
Antistatik = Ja
Verschlussart = Schnüren
Durchstichfest = Ja
Zusätzliche Sicherheitsvorrichtungen = A
Sicherheitseinstufung EN ISO 20345 = S1P
Anti-Rutsch = Ja
Schuhgröße JP/CN = 30
Weitere Informationen:
Serie:
JALLEAN JI266
Geschlecht:
Unisex
Schuhgröße EUR:
46
Schuhgröße UK:
11
Schuhgröße US:
12
Farbe:
Schwarz, Grau
Zehenschutzkappe Typ:
Verbundmaterial
Antistatik:
Ja
Verschlussart:
Schnüren
Durchstichfest:
Ja
Zusätzliche Sicherheitsvorrichtungen:
A
Sicherheitseinstufung EN ISO 20345:
S1P
Anti-Rutsch:
Ja
Schuhgröße JP/CN:
30
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,73*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 102,76*
€ 122,28
pro Paar
ab 2 Paar
€ 101,34*
€ 120,59
pro Paar
ab 5 Paar
€ 95,49*
€ 113,63
pro Paar
ab 10 Paar
€ 86,29*
€ 102,69
pro Paar
ab 500 Paar
€ 76,73*
€ 91,31
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.