Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jallatte JALGRAPHITE JI272 Unisex Sicherheitsschuhe Schwarz, mit Zehen-Schutzkappe, Größe 45 / UK 10,5, EN20345 S2,


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2749791
Hersteller:
     JAL Group
Herst.-Nr.:
     JALGRAPHITE JI272 45
EAN/GTIN:
     8033546461815
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Serie = JALGRAPHITE JI272
Geschlecht = Unisex
Schuhgröße EUR = 45
Schuhgröße UK = 10,5
Schuhgröße US = 11,5
Farbe = Schwarz
Zehenschutzkappe Typ = Verbundmaterial
ESD geschützt = Ja
Verschlussart = Keine
Wasserbeständig = Ja
Zusätzliche Sicherheitsvorrichtungen = A
Sicherheitseinstufung EN ISO 20345 = S2
Anti-Rutsch = Ja
Weitere Informationen:
Serie:
JALGRAPHITE JI272
Geschlecht:
Unisex
Schuhgröße EUR:
45
Schuhgröße UK:
10,5
Schuhgröße US:
11,5
Farbe:
Schwarz
Zehenschutzkappe Typ:
Verbundmaterial
ESD geschützt:
Ja
Verschlussart:
Keine
Wasserbeständig:
Ja
Zusätzliche Sicherheitsvorrichtungen:
A
Sicherheitseinstufung EN ISO 20345:
S2
Anti-Rutsch:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,43*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 89,26*
€ 106,22
pro Paar
ab 2 Paar
€ 87,73*
€ 104,40
pro Paar
ab 5 Paar
€ 82,21*
€ 97,83
pro Paar
ab 10 Paar
€ 76,88*
€ 91,49
pro Paar
ab 500 Paar
€ 66,43*
€ 79,05
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.