Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jallatte JALGRAPHITE JI272 Unisex Sicherheitsschuhe Schwarz, mit Zehen-Schutzkappe, Größe 35 / UK 2, EN20345 S2,


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2749781
Hersteller:
     JAL Group
Herst.-Nr.:
     JALGRAPHITE JI272 35
EAN/GTIN:
     8033546461716
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Serie = JALGRAPHITE JI272
Geschlecht = Unisex
Schuhgröße EUR = 35
Schuhgröße UK = 2
Schuhgröße US = 3
Farbe = Schwarz
Zehenschutzkappe = Ja
Antistatik = Ja
Verschlussart = Keine
Wasserbeständig = Ja
Zusätzliche Sicherheitsvorrichtungen = A
Sicherheitseinstufung EN ISO 20345 = S2
Sohlenmaterial = PU2D
Weitere Informationen:
Serie:
JALGRAPHITE JI272
Geschlecht:
Unisex
Schuhgröße EUR:
35
Schuhgröße UK:
2
Schuhgröße US:
3
Farbe:
Schwarz
Zehenschutzkappe:
Ja
Antistatik:
Ja
Verschlussart:
Keine
Wasserbeständig:
Ja
Zusätzliche Sicherheitsvorrichtungen:
A
Sicherheitseinstufung EN ISO 20345:
S2
Sohlenmaterial:
PU2D
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,38*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 88,81*
€ 105,68
pro Paar
ab 2 Paar
€ 87,91*
€ 104,61
pro Paar
ab 5 Paar
€ 80,92*
€ 96,29
pro Paar
ab 10 Paar
€ 76,48*
€ 91,01
pro Paar
ab 500 Paar
€ 66,38*
€ 78,99
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.