Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jallatte JALCALCIUM JI282 Unisex Sicherheitsschuhe Weiß, mit Zehen-Schutzkappe, Größe 43 / UK 9, EN20345 S2, ESD-sicher


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2749761
Hersteller:
     JAL Group
Herst.-Nr.:
     JALCALCIUM JI282 43
EAN/GTIN:
     8033546461938
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Serie = JALCALCIUM JI282
Geschlecht = Unisex
Schuhgröße EUR = 43
Schuhgröße UK = 9
Schuhgröße US = 10
Farbe = Weiß
Zehenschutzkappe Typ = Verbundmaterial
ESD geschützt = Ja
Verschlussart = Keine
Durchstichfest = Nein
Zusätzliche Sicherheitsvorrichtungen = A
Sicherheitseinstufung EN ISO 20345 = S2
Rutschfestigkeit = SRC
Weitere Informationen:
Serie:
JALCALCIUM JI282
Geschlecht:
Unisex
Schuhgröße EUR:
43
Schuhgröße UK:
9
Schuhgröße US:
10
Farbe:
Weiß
Zehenschutzkappe Typ:
Verbundmaterial
ESD geschützt:
Ja
Verschlussart:
Keine
Durchstichfest:
Nein
Zusätzliche Sicherheitsvorrichtungen:
A
Sicherheitseinstufung EN ISO 20345:
S2
Rutschfestigkeit:
SRC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,26*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 89,96*
€ 107,05
pro Paar
ab 2 Paar
€ 88,16*
€ 104,91
pro Paar
ab 5 Paar
€ 82,32*
€ 97,96
pro Paar
ab 10 Paar
€ 76,28*
€ 90,77
pro Paar
ab 500 Paar
€ 66,26*
€ 78,85
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.