Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jallatte JALCALCIUM JI282 Unisex Sicherheitsschuhe Weiß, mit Zehen-Schutzkappe, Größe 42 / UK 8, EN20345 S2, ESD-sicher


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2749760
Hersteller:
     JAL Group
Herst.-Nr.:
     JALCALCIUM JI282 42
EAN/GTIN:
     8033546461921
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Serie = JALCALCIUM JI282
Geschlecht = Unisex
Schuhgröße EUR = 42
Schuhgröße UK = 8
Schuhgröße US = 9
Farbe = Weiß
Zehenschutzkappe = Ja
Antistatik = Ja
Verschlussart = Keine
Wasserbeständig = Ja
Zusätzliche Sicherheitsvorrichtungen = A
Sicherheitseinstufung EN ISO 20345 = S2
Sohlenmaterial = PU2D
Weitere Informationen:
Serie:
JALCALCIUM JI282
Geschlecht:
Unisex
Schuhgröße EUR:
42
Schuhgröße UK:
8
Schuhgröße US:
9
Farbe:
Weiß
Zehenschutzkappe:
Ja
Antistatik:
Ja
Verschlussart:
Keine
Wasserbeständig:
Ja
Zusätzliche Sicherheitsvorrichtungen:
A
Sicherheitseinstufung EN ISO 20345:
S2
Sohlenmaterial:
PU2D
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,53*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 89,04*
€ 105,96
pro Paar
ab 2 Paar
€ 87,54*
€ 104,17
pro Paar
ab 5 Paar
€ 81,99*
€ 97,57
pro Paar
ab 10 Paar
€ 76,66*
€ 91,23
pro Paar
ab 500 Paar
€ 66,53*
€ 79,17
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.