Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jallatte JALCALCIUM JI282 Unisex Sicherheitsschuhe Weiß, mit Zehen-Schutzkappe, Größe 37 / UK 4, EN20345 S2, ESD-sicher


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2749755
Hersteller:
     JAL Group
Herst.-Nr.:
     JALCALCIUM JI282 37
EAN/GTIN:
     8033546461877
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Serie = JALCALCIUM JI282
Geschlecht = Unisex
Schuhgröße EUR = 37
Schuhgröße UK = 4
Schuhgröße US = 5
Farbe = Weiß
Zehenschutzkappe = Ja
Antistatik = Ja
Verschlussart = Keine
Wasserbeständig = Ja
Zusätzliche Sicherheitsvorrichtungen = A
Sicherheitseinstufung EN ISO 20345 = S2
Sohlenmaterial = PU2D
Weitere Informationen:
Serie:
JALCALCIUM JI282
Geschlecht:
Unisex
Schuhgröße EUR:
37
Schuhgröße UK:
4
Schuhgröße US:
5
Farbe:
Weiß
Zehenschutzkappe:
Ja
Antistatik:
Ja
Verschlussart:
Keine
Wasserbeständig:
Ja
Zusätzliche Sicherheitsvorrichtungen:
A
Sicherheitseinstufung EN ISO 20345:
S2
Sohlenmaterial:
PU2D
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,69*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 89,41*
€ 106,40
pro Paar
ab 2 Paar
€ 88,49*
€ 105,30
pro Paar
ab 5 Paar
€ 83,53*
€ 99,40
pro Paar
ab 10 Paar
€ 77,02*
€ 91,65
pro Paar
ab 500 Paar
€ 66,69*
€ 79,36
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.