Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nu-Tech Engineering Verstellbarer Fuß M12 bis 600kg Nivellierung x 100mm, bis 10° neigbar / Stahl, Ø 50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2748694
Hersteller:
     Nu-tech Engineering
Herst.-Nr.:
     A040/019
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dämpfungsfuß
Maschinenfuß
Nivellierfuß
Stellfuß
Statische Belastbarkeit = 600kg
Gewindegröße = M12
Gewindelänge = 100mm
Neigungswinkel = 10°
Fußmaterial = Stahl
Durchmesser = 50mm
Weitere Informationen:
Statische Belastbarkeit:
600kg
Gewindegröße:
M12
Gewindelänge:
100mm
Neigungswinkel:
10°
Fußmaterial:
Stahl
Durchmesser:
50mm
Weitere Suchbegriffe: maschinenfuß m12x100, dämpfungsfuß m12, maschinenfuß, 2748694, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Vibrationsdämpfungs- und Ausgleichkomponenten, Stellfüße, Nu-Tech Engineering, A040019, Engineering Materials & Industrial Hardware, Anti Vibration & Levelling Components, Adjustable Feet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.