Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity EVX EMV-Filter, 1,5 kV dc, 150A, Flanschbefestigung, Frontplattenmontage, Sammelschiene


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2748287
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     2443555-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EMV-Filter
Netzentstörfilter
emv-filter 150a
netzentstörfilter
Nennstrom max. = 150A
Betriebsspannung max. = 1,5 kV dc
Montageart = Flanschbefestigung, Frontplattenmontage
Anschlussart = Sammelschiene
Serie = EVX
Weitere Informationen:
Nennstrom max.:
150A
Betriebsspannung max.:
1,5 kV dc
Montageart:
Flanschbefestigung, Frontplattenmontage
Anschlussart:
Sammelschiene
Serie:
EVX
Weitere Suchbegriffe: 2748287, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Netzfilter, TE Connectivity, 24435552, Passive Components, EMI Filters & Protection, Power Line Filters
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 469,53*
€ 529,29*
Lager 108
Frei Haus
ab € 635,95*
€ 764,17*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 764,17*
€ 909,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 751,67*
€ 894,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 673,72*
€ 801,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 662,20*
€ 788,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 635,95*
€ 756,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.