Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity EVX EMV-Filter, 1,5 kV dc, 1.6kA, Flanschbefestigung, Frontplattenmontage, Sammelschiene


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2748264
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     2-2443555-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EMV-Filter
Netzentstörfilter
netzentstörfilter
Nennstrom max. = 1.6kA
Betriebsspannung max. = 1,5 kV dc
Montageart = Flanschbefestigung, Frontplattenmontage
Anschlussart = Sammelschiene
Serie = EVX
Weitere Informationen:
Nennstrom max.:
1.6kA
Betriebsspannung max.:
1,5 kV dc
Montageart:
Flanschbefestigung, Frontplattenmontage
Anschlussart:
Sammelschiene
Serie:
EVX
Weitere Suchbegriffe: 2748264, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Netzfilter, TE Connectivity, 224435552, Passive Components, EMI Filters & Protection, Power Line Filters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.145,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.377,24*
€ 1.638,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.352,94*
€ 1.610,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.190,61*
€ 1.416,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.174,08*
€ 1.397,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.145,31*
€ 1.362,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.