Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Broadcom ASCKCW01 SMD LED Weiß 3,1 V 1608


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2744988
Hersteller:
     Broadcom
Herst.-Nr.:
     ASCKCW01-NW3X3F1H302
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led weiß
smd-led
LED Farbe = Weiß
Gehäusetyp = 1608
Montage Typ = SMD
Anzahl der LEDs = 1
Durchlassspannung = 3,1 V
Serie = ASCKCW01
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Weiß
Gehäusetyp:
1608
Montage Typ:
SMD
Anzahl der LEDs:
1
Durchlassspannung:
3,1 V
Serie:
ASCKCW01
Weitere Suchbegriffe: 2744988, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, LEDs, Broadcom, ASCKCW01NW3X3F1H302, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,103*
  
Preis gilt ab 187.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,345*
€ 0,411
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,195*
€ 0,232
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,192*
€ 0,228
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,19*
€ 0,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,177*
€ 0,211
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,17*
€ 0,20
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,131*
€ 0,156
pro Stück
ab 187500 Stück
€ 0,103*
€ 0,123
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.