Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Broadcom ASCKCW01 SMD LED Weiß 3,1 V 1608


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2744987
Hersteller:
     Broadcom
Herst.-Nr.:
     ASCKCW01-NW3X3F1H302
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led weiß
smd-led
LED Farbe = Weiß
Gehäusetyp = 1608
Montage Typ = SMD
Anzahl der LEDs = 1
Durchlassspannung = 3,1 V
Serie = ASCKCW01
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Weiß
Gehäusetyp:
1608
Montage Typ:
SMD
Anzahl der LEDs:
1
Durchlassspannung:
3,1 V
Serie:
ASCKCW01
Weitere Suchbegriffe: 2744987, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, LEDs, Broadcom, ASCKCW01NW3X3F1H302, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 325,44*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 4.000 Stück (ab € 0,08136* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 462,00*
€ 549,78
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 449,48*
€ 534,8812
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 359,56*
€ 427,8764
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 355,08*
€ 422,5452
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 346,60*
€ 412,454
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 325,44*
€ 387,2736
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.