Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom Epoxidbeschichtetes Metall Werkzeugschrank mit Rollen 0 Schubladen, , 2.06m x 506mm x 1m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2743062
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     JLS3-A1000PP
EAN/GTIN:
     3662424108914
Suchbegriffe:
Material-Werkzeugschrank
WKZ-Schrank
Werkzeug-Schrank
Werkzeugschrank
Werkzeugaufbewahrungsart = Werkzeugschrank für die Wandmontage
Anzahl Schubladen = 0
Mit Rollen = Nein
Länge = 1m
Breite = 506mm
Höhe = 2.06m
Weitere Informationen:
Werkzeugaufbewahrungsart:
Werkzeugschrank für die Wandmontage
Anzahl Schubladen:
0
Mit Rollen:
Nein
Länge:
1m
Breite:
506mm
Höhe:
2.06m
Weitere Suchbegriffe: werkzeugschrank facom, material werkzeugschrank, 2743062, Handwerkzeuge, Werkzeugsätze & Werkzeugaufbewahrung, Werkzeugkästen & Werkzeugschränke, Facom, JLS3A1000PP, Hand Tools, Tool Kits & Tool Storage, Tool Chests & Tool Cabinets
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 1.190,94*
€ 1.422,54*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.404,68*
€ 1.613,34*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.257,02*
€ 1.613,35*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.422,54*
€ 1.692,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.414,51*
€ 1.683,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.344,29*
€ 1.599,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.243,74*
€ 1.480,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.190,94*
€ 1.417,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Facom
JLS3-A500PP
ab € 855,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.