Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom Epoxidbeschichtetes Metall Werkzeugschrank mit Rollen 0 Schubladen, , 2.06m x 506mm x 533mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2743064
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     JLS3-A500PP
EAN/GTIN:
     3662424108952
Suchbegriffe:
Material-Werkzeugschrank
WKZ-Schrank
Werkzeug-Schrank
Werkzeugschrank
Material/Stoff = Epoxidbeschichtetes Metall
Anzahl Schubladen = 0
Mit Rollen = Nein
Länge = 533mm
Breite = 506mm
Höhe = 2.06m
Weitere Informationen:
Material/Stoff:
Epoxidbeschichtetes Metall
Anzahl Schubladen:
0
Mit Rollen:
Nein
Länge:
533mm
Breite:
506mm
Höhe:
2.06m
Weitere Suchbegriffe: werkzeugschrank facom, material werkzeugschrank, 2743064, Handwerkzeuge, Werkzeugsätze & Werkzeugaufbewahrung, Werkzeugkästen & Werkzeugschränke, Facom, JLS3A500PP, Hand Tools, Tool Kits & Tool Storage, Tool Chests & Tool Cabinets
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 855,92*
€ 1.021,40*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.002,28*
€ 1.159,51*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 901,05*
€ 1.159,53*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.021,40*
€ 1.215,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.017,21*
€ 1.210,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 974,68*
€ 1.159,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 902,60*
€ 1.074,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 855,92*
€ 1.018,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.