Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Stahl Lineal biegsam, höhensicher, metrisch/zöllig 150mm x 12.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2741089
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2741089
EAN/GTIN:
     5059044524480
Suchbegriffe:
Normallineal
Stahllineal
Technikerlineal
Werkstattlineal
Länge = 150mm
Metrisch oder zöllig = metrisch/zöllig
Material/Stoff = Stahl
Breite = 12.5mm
Finish = Verchromt schwarz
Flexibel = Ja
Höhensicher = Ja
Weitere Informationen:
Länge:
150mm
Metrisch oder zöllig:
metrisch/zöllig
Material/Stoff:
Stahl
Breite:
12.5mm
Finish:
Verchromt schwarz
Flexibel:
Ja
Höhensicher:
Ja
Weitere Suchbegriffe: stahllineal 150mm, stahllineal, stahllineal metrisch, 2741089, Handwerkzeuge, Messen & Markieren, Lineale, RS PRO, 850006FEZ, Hand Tools, Measuring & Marking, Rulers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,42*
€ 18,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.