Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lovato BGTP09 Wendeschütz / 48 V ac Spule, 3 -polig 1 Öffner, 690 V / 9 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2740484
Hersteller:
     LOVATO Electric
Herst.-Nr.:
     11BGTP0901A04860
EAN/GTIN:
     8013975145456
Suchbegriffe:
Hilfsschütz
Wendeschütz
wendeschütz 48v ac
wendeschütz 48v
Spulenspannung = 48 V ac
Anzahl der Pole = 3
Kontaktnennspannung = 690 V
Kontaktnennstrom = 9 A
Leistung = 5 kW
Kontaktart = 1 Öffner
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
48 V ac
Anzahl der Pole:
3
Kontaktnennspannung:
690 V
Kontaktnennstrom:
9 A
Leistung:
5 kW
Kontaktart:
1 Öffner
Weitere Suchbegriffe: wendeschütz ac, 2740484, Automation, Schütze und Hilfskontakte, Schütze, Lovato, 11BGTP0901A04860, Automation & Control Gear, Contactors & Auxiliary Contacts, Contactors
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 74,57*
€ 108,65*
Lager 108
Frei Haus
ab € 190,22*
€ 244,80*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 244,80*
€ 291,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 242,97*
€ 289,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 215,12*
€ 255,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,29*
€ 240,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 190,22*
€ 226,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.