Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lovato BGT12 Wendeschütz / 24 V ac Spule, 3 -polig 1 Schließer, 690 V / 12 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2740468
Hersteller:
     LOVATO Electric
Herst.-Nr.:
     11BGT1210A02460
EAN/GTIN:
     8013975095676
Suchbegriffe:
Hilfsschütz
Wendeschütz
wendeschütz 24 v ac
wendeschütz 24v
Spulenspannung = 24 V ac
Anzahl der Pole = 3
Kontaktnennspannung = 690 V
Kontaktnennstrom = 12 A
Leistung = 5,7 kW
Kontaktart = 1 Schließer
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
24 V ac
Anzahl der Pole:
3
Kontaktnennspannung:
690 V
Kontaktnennstrom:
12 A
Leistung:
5,7 kW
Kontaktart:
1 Schließer
Weitere Suchbegriffe: wendeschütz ac, 2740468, Automation, Schütze und Hilfskontakte, Schütze, Lovato, 11BGT1210A02460, Automation & Control Gear, Contactors & Auxiliary Contacts, Contactors
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 77,90*
€ 113,04*
Lager 108
Frei Haus
ab € 195,45*
€ 250,23*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 250,23*
€ 297,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 248,99*
€ 296,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,73*
€ 261,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,44*
€ 245,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 195,45*
€ 232,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.