Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lovato BGT09 Wendeschütz / 125 V DC Spule, 3 -polig 1 Schließer, 690 V / 9 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2740466
Hersteller:
     LOVATO Electric
Herst.-Nr.:
     11BGT0910D125
EAN/GTIN:
     8013975095652
Suchbegriffe:
Hilfsschütz
Wendeschütz
dc wendeschütz
hilfsschütz
Spulenspannung = 125 V DC
Anzahl der Pole = 3
Kontaktnennspannung = 690 V
Kontaktnennstrom = 9 A
Serie = BGT09
Kontaktart = 1 Schließer
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
125 V DC
Anzahl der Pole:
3
Kontaktnennspannung:
690 V
Kontaktnennstrom:
9 A
Serie:
BGT09
Kontaktart:
1 Schließer
Weitere Suchbegriffe: hilfsschütz 1s, 2740466, Automation, Schütze und Hilfskontakte, Schütze, Lovato, 11BGT0910D125, Automation & Control Gear, Contactors & Auxiliary Contacts, Contactors
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 89,38*
€ 130,60*
Lager 108
Frei Haus
ab € 225,91*
€ 289,34*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 289,34*
€ 344,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 272,15*
€ 323,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 252,33*
€ 300,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 239,89*
€ 285,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 225,91*
€ 268,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.