Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lovato BGR09 Wendeschütz / 110 V DC Spule, 3 -polig 1 Öffner, 690 V / 9 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2740444
Hersteller:
     LOVATO Electric
Herst.-Nr.:
     11BGR0901D110
EAN/GTIN:
     8013975083659
Suchbegriffe:
Hilfsschütz
Wendeschütz
hilfsschütz 110v dc
dc wendeschütz
Spulenspannung = 110 V DC
Anzahl der Pole = 3
Kontaktnennspannung = 690 V
Kontaktnennstrom = 9 A
Serie = BGR09
Kontaktart = 1 Öffner
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
110 V DC
Anzahl der Pole:
3
Kontaktnennspannung:
690 V
Kontaktnennstrom:
9 A
Serie:
BGR09
Kontaktart:
1 Öffner
Weitere Suchbegriffe: wendeschütz 110v, 2740444, Automation, Schütze und Hilfskontakte, Schütze, Lovato, 11BGR0901D110, Automation & Control Gear, Contactors & Auxiliary Contacts, Contactors
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 97,46*
€ 140,76*
Lager 108
Frei Haus
ab € 245,29*
€ 305,14*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 305,14*
€ 363,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 296,55*
€ 352,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 277,48*
€ 330,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 262,68*
€ 312,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 245,29*
€ 291,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.