Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lovato BFA025 Wendeschütz / 400 V ac Spule, 3 -polig 1 Öffner, 690 V / 25 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2739140
Hersteller:
     LOVATO Electric
Herst.-Nr.:
     BFA02542400
EAN/GTIN:
     8013975207369
Suchbegriffe:
Hilfsschütz
Wendeschütz
wendeschütz 11kw
wendeschütz 400v
Spulenspannung = 400 V ac
Anzahl der Pole = 3
Kontaktnennspannung = 690 V
Kontaktnennstrom = 25 A
Leistung = 11 kW
Kontaktart = 1 Öffner
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
400 V ac
Anzahl der Pole:
3
Kontaktnennspannung:
690 V
Kontaktnennstrom:
25 A
Leistung:
11 kW
Kontaktart:
1 Öffner
Weitere Suchbegriffe: wendeschütz ac, 2739140, Automation, Schütze und Hilfskontakte, Schütze, Lovato, BFA02542400, Automation & Control Gear, Contactors & Auxiliary Contacts, Contactors
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 137,74*
€ 194,18*
Lager 108
Frei Haus
ab € 305,51*
€ 371,05*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 371,05*
€ 441,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 361,71*
€ 430,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 345,93*
€ 411,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 325,98*
€ 387,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 305,51*
€ 363,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.