Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lovato BFA012 Wendeschütz / 400 V ac Spule, 3 -polig 1 Öffner, 690 V / 12 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2739130
Hersteller:
     LOVATO Electric
Herst.-Nr.:
     BFA01242400
EAN/GTIN:
     8013975207222
Suchbegriffe:
Hilfsschütz
Wendeschütz
wendeschütz 400v
wendeschütz ac
Spulenspannung = 400 V ac
Anzahl der Pole = 3
Kontaktnennspannung = 690 V
Kontaktnennstrom = 12 A
Leistung = 10 kW
Kontaktart = 1 Öffner
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
400 V ac
Anzahl der Pole:
3
Kontaktnennspannung:
690 V
Kontaktnennstrom:
12 A
Leistung:
10 kW
Kontaktart:
1 Öffner
Weitere Suchbegriffe: hilfsschütz, 2739130, Automation, Schütze und Hilfskontakte, Schütze, Lovato, BFA01242400, Automation & Control Gear, Contactors & Auxiliary Contacts, Contactors
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 89,51*
€ 129,50*
Lager 108
Frei Haus
ab € 197,76*
€ 252,44*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 252,44*
€ 300,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 251,10*
€ 298,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 221,36*
€ 263,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 208,19*
€ 247,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 197,76*
€ 235,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.