Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parade 07ROAD Unisex Sicherheitsschuhe Schwarz, mit Zehen-Schutzkappe, Größe 36 / UK 3, EN20345 S3L


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2738416
Hersteller:
     Parade
Herst.-Nr.:
     07ROAD**98 34 PT 36
EAN/GTIN:
     3371820408121
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Serie = 07ROAD
Geschlecht = Unisex
Schuhgröße EUR = 36
Schuhgröße UK = 3
Schuhgröße US = 4,5
Farbe = Schwarz
Zehenschutzkappe Typ = Verbundmaterial
ESD geschützt = Nein
Verschlussart = Schnüren
Durchstichfest = Ja
Zusätzliche Sicherheitsvorrichtungen = A
Sicherheitseinstufung EN ISO 20345 = S3L
Anti-Rutsch = Ja
Weitere Informationen:
Serie:
07ROAD
Geschlecht:
Unisex
Schuhgröße EUR:
36
Schuhgröße UK:
3
Schuhgröße US:
4,5
Farbe:
Schwarz
Zehenschutzkappe Typ:
Verbundmaterial
ESD geschützt:
Nein
Verschlussart:
Schnüren
Durchstichfest:
Ja
Zusätzliche Sicherheitsvorrichtungen:
A
Sicherheitseinstufung EN ISO 20345:
S3L
Anti-Rutsch:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,75*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 87,28*
€ 103,86
pro Paar
ab 2 Paar
€ 86,00*
€ 102,34
pro Paar
ab 5 Paar
€ 81,97*
€ 97,54
pro Paar
ab 10 Paar
€ 75,07*
€ 89,33
pro Paar
ab 500 Paar
€ 64,75*
€ 77,05
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.