Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parade 07ROAD Unisex Sicherheitsschuhe Schwarz, mit Zehen-Schutzkappe, Größe 35 / UK 2, EN20345 S3L


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2738415
Hersteller:
     Parade
Herst.-Nr.:
     07ROAD**98 34 PT 35
EAN/GTIN:
     3371820408114
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Serie = 07ROAD
Geschlecht = Unisex
Schuhgröße EUR = 35
Schuhgröße UK = 2
Schuhgröße US = 3,5
Farbe = Schwarz
Zehenschutzkappe = Ja
Antistatik = Ja
Verschlussart = Schnüren
Wasserbeständig = Ja
Zusätzliche Sicherheitsvorrichtungen = A
Sicherheitseinstufung EN ISO 20345 = S3L
Zwischensohle = Nicht metallisch
Weitere Informationen:
Serie:
07ROAD
Geschlecht:
Unisex
Schuhgröße EUR:
35
Schuhgröße UK:
2
Schuhgröße US:
3,5
Farbe:
Schwarz
Zehenschutzkappe:
Ja
Antistatik:
Ja
Verschlussart:
Schnüren
Wasserbeständig:
Ja
Zusätzliche Sicherheitsvorrichtungen:
A
Sicherheitseinstufung EN ISO 20345:
S3L
Zwischensohle:
Nicht metallisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,75*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 87,33*
€ 103,92
pro Paar
ab 2 Paar
€ 86,05*
€ 102,40
pro Paar
ab 5 Paar
€ 82,02*
€ 97,60
pro Paar
ab 10 Paar
€ 75,12*
€ 89,39
pro Paar
ab 500 Paar
€ 64,75*
€ 77,05
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.