Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Eaton Moeller Endschalter, Rollenhebel, 1 Schließer/1 Öffner, IP 66, Kunststoff, 4A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2736448
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     178140 LS-11S/L-M12A
EAN/GTIN:
     4015081734634
Suchbegriffe:
Eaton-Grenztaster
Eaton-Rollenschalter
Eaton-Rollentaster
Endlagenschalter
Betätigertyp = Rollenhebel
Kontakt-Konfiguration = 1 Schließer/1 Öffner
IP Schutzart = IP 66
Strom max. = 4A
Gehäusematerial = Kunststoff
Wechselspannung max. = 400V
Serie = Eaton Moeller
Weitere Informationen:
Betätigertyp:
Rollenhebel
Kontakt-Konfiguration:
1 Schließer/1 Öffner
IP Schutzart:
IP 66
Strom max.:
4A
Gehäusematerial:
Kunststoff
Wechselspannung max.:
400V
Serie:
Eaton Moeller
Weitere Suchbegriffe: Endschalter, Grenztaster, Grenzwerttaster, Positionsschalter, Antriebskopf Schwenkhebel, Endschalter Rollenhebel, Positionsschalterhebel, eaton endlagenschalter, antriebskopf schwenkhebel, endlagenschalter ip66, 2736448, Schalter, Endschalter und Positionsschalter, Eaton, 178140LS11SLM12A, Switches, Limit & Position Switches, Limit Switches
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 29,32*
€ 38,14*
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 29,43*
€ 38,25*
€ 5,95*
ab € 29,57*
€ 38,32*
€ 3,90*
ab € 30,01*
€ 39,08*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 48,93*
€ 63,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,87*
€ 76,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,55*
€ 73,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,23*
€ 69,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,97*
€ 64,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,20*
€ 63,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,93*
€ 58,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
225270
ab € 2,00*
Zubehör
Eaton
266136 M12B
ab € 7,70*
Zubehör
Eaton
225271
ab € 0,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.