Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Eaton Moeller Endschalter, 1 Schließer/1 Öffner, IP 66, Kunststoff, 4A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2736426
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     106871 LS-11-ZB/X
EAN/GTIN:
     4015081066346
Suchbegriffe:
Eaton-Grenztaster
Eaton-Rollenschalter
Eaton-Rollentaster
Endlagenschalter
Kontakt-Konfiguration = 1 Schließer/1 Öffner
IP Schutzart = IP 66
Strom max. = 4A
Gehäusematerial = Kunststoff
Wechselspannung max. = 500V
Serie = Eaton Moeller
Weitere Informationen:
Kontakt-Konfiguration:
1 Schließer/1 Öffner
IP Schutzart:
IP 66
Strom max.:
4A
Gehäusematerial:
Kunststoff
Wechselspannung max.:
500V
Serie:
Eaton Moeller
Weitere Suchbegriffe: Endschalter, Grenztaster, Grenzwerttaster, Positionsschalter, Leitungseinführung, Mechanischer Sicherheitsschalter, mechanischer sicherheitsschalter eaton, leitungseinführung, endlagenschalter ip66, 2736426, Schalter, Endschalter und Positionsschalter, Eaton, 106871LS11ZBX, Switches, Limit & Position Switches, Limit Switches
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 41,38*
€ 55,13*
€ 5,95*
ab € 41,29*
€ 55,25*
10 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 41,56*
€ 55,53*
Frei Haus
ab € 42,01*
€ 56,25*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 43,35*
€ 59,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,73*
€ 71,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,04*
€ 69,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,25*
€ 63,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,94*
€ 58,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,38*
€ 57,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,35*
€ 51,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
280980 LS-XSD-Y
ab € 2,54*
Zubehör
Eaton
280909 LS-XSD-S
ab € 2,54*
Zubehör
Eaton
266135 M12A
ab € 7,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.