Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jokari 400 Abisolierwerkzeug, PVC-Draht 0.5mm, 102 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abisolierer; ØLeitg: 0,5mm; Leitung: rund; L.Werkzeug: 102mm
Abisolierer; ØLeitg: 0,5mm; Leitung: rund; L.Werkzeug: 102mm
Artikel-Nr.:
     108EL-2728806
Hersteller:
     JOKARI-Krampe
Herst.-Nr.:
     40085
EAN/GTIN:
     4011391400856
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Kabeltyp = PVC-Draht
Abziehbereich = 0.5mm
Größe min. = 0.5mm
Größe max. = 0.5mm
Gesamtlänge = 102 mm
Serie = 400
Typ = Abisolierzange
Weitere Informationen:
Kabeltyp:
PVC-Draht
Abziehbereich:
0.5mm
Größe min.:
0.5mm
Größe max.:
0.5mm
Gesamtlänge:
102 mm
Serie:
400
Typ:
Abisolierzange
Weitere Suchbegriffe: abisolierer jokari, abisolierer, 2728806, Handwerkzeuge, Zangen & Schneider, Abisolierwerkzeuge, Jokari, 40085, Hand Tools, Pliers & Cutters, Wire Strippers
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 17,84*
€ 31,37*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 31,54*
€ 43,88*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,88*
€ 52,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,13*
€ 51,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,13*
€ 48,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,20*
€ 45,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,03*
€ 44,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,54*
€ 37,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.