Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric Skizzenhalter, 230 x 250mm, für Gehäuse PrismaSeT Active G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     108EL-2727487
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     LVS08963
EAN/GTIN:
     3606481869661
Suchbegriffe:
19 Zoll Schaltplantasche
19" Schaltplantasche
Schaltplantasche
schneider electric schaltplantasche
Typ = Skizzenhalter
Zur Verwendung mit = Gehäuse
Breite = 250mm
Abmessungen = 230 x 250mm
Höhe = 230mm
Farbe = Weiß
Serie = PrismaSeT Active G
Better World-Produkt = Ja
Weitere Informationen:
Typ:
Skizzenhalter
Zur Verwendung mit:
Gehäuse
Breite:
250mm
Abmessungen:
230 x 250mm
Höhe:
230mm
Farbe:
Weiß
Serie:
PrismaSeT Active G
Better World-Produkt:
Ja
Weitere Suchbegriffe: 19 zoll schaltplantasche, 2727487, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse und Rack-Komponenten, Gehäuse-Zubehör, Schneider Electric, LVS08963, Enclosures & Server Racks, Enclosures & Racking Components, Enclosure Accessories
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2,52*
€ 3,80*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 2,54*
€ 3,83*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 2,62*
€ 3,95*
€ 5,95*
ab € 2,66*
€ 4,02*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 14,68*
€ 20,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,94*
€ 24,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,03*
€ 22,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,41*
€ 20,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,70*
€ 19,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,26*
€ 19,35
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.