| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2727305 Herst.-Nr.: 142570 PKZM0-XC45L/2 EAN/GTIN: 4015081392599 |
| |
|
| | |
| Kompatibilität = Hutprofil Länge = 40mm Breite = 45mm Höhe = 283mm DIN-Schienen-Typ = Hutprofil Weitere Informationen: | | Kompatibilität: | Hutprofil | Länge: | 40mm | Breite: | 45mm | Höhe: | 283mm | DIN-Schienen-Typ: | Hutprofil |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: hutschienenadapter, 2727305, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse und Rack-Komponenten, DIN Schienen, Eaton, 142570PKZM0XC45L2, Enclosures & Server Racks, Enclosures & Racking Components, DIN Rails |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 8,52* | € 12,25* | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 9,16* | € 13,17* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 10,58* | € 15,22* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 10,62* | € 15,27* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 16,73* | € 24,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|