Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C62
Artikel-Nr.:
     108EL-2726073
Hersteller:
     LOVATO Electric
Herst.-Nr.:
     11BGR1201A024
EAN/GTIN:
     8013975083482
Suchbegriffe:
Hilfsschütz
Wendeschütz
wendeschütz 24 v ac
wendeschütz 24v
Spulenspannung = 24 V AC
Kontaktnennspannung = 440 V
Kontaktnennstrom = 12 A
Reihe = BG
Kontaktart = 1 NC (Öffner)
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
24 V AC
Kontaktnennspannung:
440 V
Kontaktnennstrom:
12 A
Reihe:
BG
Kontaktart:
1 NC (Öffner)
Weitere Suchbegriffe: wendeschütz ac, 2726073, Automation, Schütze und Hilfskontakte, Schütze, Lovato, 11BGR1201A024, Automation & Control Gear, Contactors & Auxiliary Contacts, Contactors
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 87,99*
€ 128,02*
Lager 108
Frei Haus
ab € 217,30*
€ 277,58*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 277,58*
€ 330,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 271,41*
€ 322,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 241,05*
€ 286,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 227,67*
€ 270,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 217,30*
€ 258,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.