Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lovato BG 11BG Wendeschütz / 230 V AC Spule 1 NC (Öffner), 440 V / 9 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lovato BG 11BG Wendeschütz / 230 V AC Spule 1 NC (Öffner), 440 V / 9 A
Artikel-Nr.:
     108EL-2726070
Hersteller:
     LOVATO Electric
Herst.-Nr.:
     11BGR0901A230
EAN/GTIN:
     8013975083376
Suchbegriffe:
Hilfsschütz
Wendeschütz
wendeschütz ac 230v
wendeschütz 230v
Spulenspannung = 230 V AC
Kontaktnennspannung = 440 V
Kontaktnennstrom = 9 A
Leistung = 4 kW
Kontaktart = 1 NC (Öffner)
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
230 V AC
Kontaktnennspannung:
440 V
Kontaktnennstrom:
9 A
Leistung:
4 kW
Kontaktart:
1 NC (Öffner)
Weitere Suchbegriffe: wendeschütz 4 kw, 2726070, Automation, Schütze und Hilfskontakte, Schütze, Lovato, 11BGR0901A230, Automation & Control Gear, Contactors & Auxiliary Contacts, Contactors
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 84,15*
€ 122,78*
Lager 108
Frei Haus
ab € 204,07*
€ 257,62*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 257,62*
€ 306,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 255,77*
€ 304,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,04*
€ 278,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 221,60*
€ 263,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,07*
€ 242,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.