Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bott Stahl Werkzeugwagen 5 Schubladen mit Rollen, 965mm x 1.05m x 550mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2723974
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     16927122.19
EAN/GTIN:
     5039350097885
Suchbegriffe:
Montagetisch
System-Montagetisch
Montagehilfswagen
Montagewagen
Material/Stoff = Stahl
Anzahl Schubladen = 5
Mit Rollen = Ja
Länge = 550mm
Breite = 1.05m
Höhe = 965mm
Weitere Informationen:
Material/Stoff:
Stahl
Anzahl Schubladen:
5
Mit Rollen:
Ja
Länge:
550mm
Breite:
1.05m
Höhe:
965mm
Weitere Suchbegriffe: Werkstattwagen, Werkzeugwagen, werkstattwagen bott, werkstattwagen, 2723974, Handwerkzeuge, Werkzeugsätze & Werkzeugaufbewahrung, Werkzeugkästen & Werkzeugschränke, Bott, 1692712219, Hand Tools, Tool Kits & Tool Storage, Tool Chests & Tool Cabinets
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.007,48*
€ 1.137,03*
Lager 108
Frei Haus
ab € 1.032,45*
€ 1.203,40*
18 Tage
21
Frei Haus
ab € 1.361,30*
€ 1.514,00*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.203,40*
€ 1.432,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.192,23*
€ 1.418,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.142,46*
€ 1.359,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.069,10*
€ 1.272,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.032,45*
€ 1.228,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bott
16926870.51
ab € 35,54*
Zubehör
Bott
16926966.19
ab € 92,73*
Zubehör
Bott
16926968.19
ab € 111,55*
Zubehör
Bott
16926845.51
ab € 98,30*
Zubehör
Bott
16926844.51
ab € 90,04*
Zubehör
Bott
16926841.51
ab € 63,28*
Zubehör
Bott
16926840.51
ab € 58,90*
Zubehör
Bott
16926860.51
ab € 71,00*
Zubehör
Bott
16926842.51
ab € 60,17*
Zubehör
Bott
16926843.51
ab € 70,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.