| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2721413 Herst.-Nr.: 197653 MEMORY-CFAST-A1-S EAN/GTIN: 7640130099333 |
| |
|
| | |
| Kapazität = 4 GB Industrieausführung = Ja Modell = CompactFlash Weitere Informationen: | | Kapazität: | 4 GB | Industrieausführung: | Ja | Modell: | CompactFlash |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: CompactFlash Card, CompactFlash-Karte, Compactflashcard, Compactflashkarte, Kompaktflash Karte, Entwicklungsboard, Eval Board, Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, SD Card, SD Karte, SD Speicherkarte, cf-card 4gb, eval board, eaton sd card, 2721413, Computertechnik und Peripheriegeräte, Speicher, CF Speicherkarten, Eaton, 197653MEMORYCFASTA1S, Computing & Peripherals, Memory & Data Storage, Compact Flash Cards |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 281,35* | € 331,64* | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 306,71* | € 349,40* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 333,18* | € 378,83* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 366,30* | € 416,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|