| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2721356 Herst.-Nr.: 187126 M30C-FWLKV-W EAN/GTIN: 4015081821754 |
| |
|
| | |
| Positionenanzahl = 2 Betätigertyp = Kipphebel IP Schutzart = IP 64 Ausschnitt-Durchmesser = 30mm Beleuchtet = Ja Weitere Informationen: | | Positionenanzahl: | 2 | Betätigertyp: | Kipphebel | IP Schutzart: | IP 64 | Ausschnitt-Durchmesser: | 30mm | Beleuchtet: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: knebelschalter eaton, knebelgriff, 2721356, Schalter, Schlüssel- und Wahlschalter, Eaton, 187126M30CFWLKVW, Switches, Key Switches & Selector Switches, Selector Switches |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 15,03* | € 21,14* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 15,02* | € 21,27* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 15,08* | € 21,33* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 15,46* | € 21,72* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 24,44* | € 34,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|