Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Eaton Moeller Series T5B Nockenschalter, 6-polig / 63A, 2 Schließer / 1 Öffner, 690V (Volts), 3-phasig, 3-Stufen,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     108EL-2716011
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     92222 T5B-4-15164/V/SVB
EAN/GTIN:
     4015080922223
Suchbegriffe:
Eaton-Not-Aus
Eaton-Not-Aus-Schalter
Hauptschalter
Nockenschalter
Kontakt-Anzahl und -Position = 6-polig
Kontakt-Konfiguration = 2 Schließer / 1 Öffner
Elektrische Phasen = 3
Strom max. = 63A
Spannung max. = 690V (Volts)
Positionenanzahl = 3
Schaltwinkel = 90°
Betätigertyp = Kodierschalter
Weitere Informationen:
Kontakt-Anzahl und -Position:
6-polig
Kontakt-Konfiguration:
2 Schließer / 1 Öffner
Elektrische Phasen:
3
Strom max.:
63A
Spannung max.:
690V (Volts)
Positionenanzahl:
3
Schaltwinkel:
90°
Betätigertyp:
Kodierschalter
Weitere Suchbegriffe: Hauptschalter Not Halt, Hauptschalter Not-Aus, Not Aus Schalter, Not Halt Hauptschalter, Not Halt Schalter, Not-Aus Hauptschalter, Notaus Hauptschalter, Notaus Schalter, Nothalt Hauptschalter, Nothalt-Schalter, eaton hauptschalter 6 polig, eaton not aus, eaton-not-aus eaton, 2716011, Schalter, Drehschalter und Zubehör, Eaton, 92222T5B415164VSVB, Switches, Rotary Switches & Components, Cam Switches
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 146,66*
€ 173,68*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 146,42*
€ 173,78*
Frei Haus
ab € 153,71*
€ 181,28*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 157,91*
€ 186,13*
Lager 108
Frei Haus
ab € 205,34*
€ 247,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 247,21*
€ 294,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 243,67*
€ 289,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 235,57*
€ 280,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 220,22*
€ 262,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 205,34*
€ 244,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.