| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q221892 Herst.-Nr.: 062638 EAN/GTIN: 4015080626381 |
| |
|
| | |
| Hinweise: + Abbildung ähnlich
Weitere Informationen: | | Farbe: | rot + gelb | Passend für (Details): | T0 bis max. 4 Baueinheiten + T3 bis max. 6 Baueinheiten | Ausführung: | mit rotem Drehgriff und gelbem Sperrkranz | Typ: | V/EA/SVB-T0 | Kategorie: | Montagezubehör | Herstellerfarbe: | Rot + Gelb | Max. Temperatur: | +50 °C | Min. Temperatur: | -25 °C | Produkt-Art: | Montagezubehör |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 8,65* | € 12,10* | | | | | 25 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 9,48* | € 13,26* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 9,94* | € 13,89* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 10,03* | € 14,01* | | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 10,74* | € 14,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|