Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Eaton Moeller Series T3 Nockenschalter, 7P / 32A, 690V (Volts), 3-phasig, 3-Stufen, 90°-Wurfwinkel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     108EL-2714937
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     20590 T3-4-8343/V/SVB
EAN/GTIN:
     4015080205906
Suchbegriffe:
Eaton-Not-Aus
Eaton-Not-Aus-Schalter
Hauptschalter
Nockenschalter
Serie = Eaton Moeller Series T3
Elektrische Phasen = 3
Strom max. = 32A
Spannung max. = 690V (Volts)
Positionenanzahl = 3
Schaltwinkel = 90°
Betätigertyp = Kodierschalter
Weitere Informationen:
Serie:
Eaton Moeller Series T3
Elektrische Phasen:
3
Strom max.:
32A
Spannung max.:
690V (Volts)
Positionenanzahl:
3
Schaltwinkel:
90°
Betätigertyp:
Kodierschalter
Weitere Suchbegriffe: Hauptschalter Not Halt, Hauptschalter Not-Aus, Not Aus Schalter, Not Halt Hauptschalter, Not Halt Schalter, Not-Aus Hauptschalter, Notaus Hauptschalter, Notaus Schalter, Nothalt Hauptschalter, Nothalt-Schalter, eaton nockenschalter 3 polig 32a, eaton not aus, eaton-not-aus eaton, 2714937, Schalter, Drehschalter und Zubehör, Eaton, 20590T348343VSVB, Switches, Rotary Switches & Components, Cam Switches
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 78,21*
€ 99,14*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 79,93*
€ 101,08*
€ 5,95*
ab € 80,18*
€ 101,57*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 88,52*
€ 110,69*
Lager 108
Frei Haus
ab € 100,06*
€ 127,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,82*
€ 152,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,92*
€ 151,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,13*
€ 142,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,12*
€ 134,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,06*
€ 119,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.