Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Eaton Moeller Series T3 Nockenschalter, 2P / 32A, 690V (Volts), 3-phasig, 3-Stufen, 45°-Wurfwinkel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     108EL-2714838
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     17579 T3-1-9/E
EAN/GTIN:
     4015080175797
Suchbegriffe:
Nockenschalter
eaton nockenschalter 3 polig 32a
nockenschalter 3 polig
nockenschalter
Typ: Nockenschalter = Umschalt-Nockenschalter
Elektrische Phasen = 3
Strom max. = 32A
Spannung max. = 690V (Volts)
Positionenanzahl = 3
Schaltwinkel = 45°
Betätigertyp = Kurzer Hebel
Weitere Informationen:
Typ: Nockenschalter:
Umschalt-Nockenschalter
Elektrische Phasen:
3
Strom max.:
32A
Spannung max.:
690V (Volts)
Positionenanzahl:
3
Schaltwinkel:
45°
Betätigertyp:
Kurzer Hebel
Weitere Suchbegriffe: 2714838, Schalter, Drehschalter und Zubehör, Eaton, 17579T319E, Switches, Rotary Switches & Components, Cam Switches
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 29,10*
€ 40,05*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 29,80*
€ 40,06*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 31,29*
€ 41,88*
€ 5,95*
ab € 34,20*
€ 45,36*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 39,54*
€ 53,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,13*
€ 63,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,87*
€ 62,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,68*
€ 59,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,23*
€ 55,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,91*
€ 54,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,54*
€ 47,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.