| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2714676 Herst.-Nr.: 15353 T0-6-15134/E EAN/GTIN: 4015080153535 |
| |
|
| | |
| Typ: Nockenschalter = Mehrstufiger Nockenschalter Strom max. = 20A Spannung max. = 690V (Volts) Positionenanzahl = 7 Schaltwinkel = 45° Betätigertyp = Kipphebel Weitere Informationen: | | Typ: Nockenschalter: | Mehrstufiger Nockenschalter | Strom max.: | 20A | Spannung max.: | 690V (Volts) | Positionenanzahl: | 7 | Schaltwinkel: | 45° | Betätigertyp: | Kipphebel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: nockenschalter 20 a eaton, nockenschalter, eaton nockenschalter, 2714676, Schalter, Drehschalter und Zubehör, Eaton, 15353T0615134E, Switches, Rotary Switches & Components, Cam Switches |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 45,55* | € 58,82* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 47,10* | € 60,93* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 49,01* | € 65,31* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 50,37* | € 65,31* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 63,28* | € 82,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|