| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2714319 Herst.-Nr.: 011706 T0-2-8202/E EAN/GTIN: 4015080117063 |
| |
|
| | |
| Typ: Nockenschalter = Ein-Aus-Nockenschalter Strom max. = 20A Spannung max. = 690V (Volts) Positionenanzahl = 2 Schaltwinkel = 60° Betätigertyp = Kipphebel Weitere Informationen: | | Typ: Nockenschalter: | Ein-Aus-Nockenschalter | Strom max.: | 20A | Spannung max.: | 690V (Volts) | Positionenanzahl: | 2 | Schaltwinkel: | 60° | Betätigertyp: | Kipphebel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2714319, Schalter, Drehschalter und Zubehör, Eaton, 011706T028202E, Switches, Rotary Switches & Components, Cam Switches, 11706T028202E |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 20,68* | € 28,45* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 20,82* | € 28,63* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 21,07* | € 28,89* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 21,02* | € 28,93* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 28,02* | € 38,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|