Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Capri UNICAP Kabelverschraubung, PG16 Polyamid Grau 10mm/ 14mm, IP68


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Capri UNICAP Kabelverschraubung, PG16 Polyamid Grau 10mm/ 14mm, IP68
Artikel-Nr.:
     108EL-2712639
Hersteller:
     Capri
Herst.-Nr.:
     CAP451772
EAN/GTIN:
     3589354517725
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung
Gewindegröße = PG16
Kabeldurchmesser max. = 14mm
Kabeldurchmesser min. = 10mm
Material = Polyamid
Farbe = Grau
Serie = UNICAP
Schutzart = IP68
Weitere Informationen:
Gewindegröße:
PG16
Kabeldurchmesser max.:
14mm
Kabeldurchmesser min.:
10mm
Material:
Polyamid
Farbe:
Grau
Serie:
UNICAP
Schutzart:
IP68
Weitere Suchbegriffe: 2712639, Kabel und Drähte, Kabelverschraubungen und -befestigungen, Kabelverschraubungen, Capri, CAP451772, Cables & Wires, Cable Glands & Fittings, Cable Glands
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 2,06* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 15,34*
€ 18,25
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 15,22*
€ 18,11
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 14,51*
€ 17,27
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 13,19*
€ 15,70
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 12,91*
€ 15,36
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 10,30*
€ 12,26
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.