Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Capri ECP Kabelverschraubung, PG9 Polyamid Grau 4mm/ 8mm, IP68


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Capri ECP Kabelverschraubung, PG9 Polyamid Grau 4mm/ 8mm, IP68
Artikel-Nr.:
     108EL-2712615
Hersteller:
     Capri
Herst.-Nr.:
     CAP437092
EAN/GTIN:
     3589354370924
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung kunststoff ip68
kabelverschraubung pg9
kabelverschraubung
Gewindegröße = PG9
Kabeldurchmesser max. = 8mm
Kabeldurchmesser min. = 4mm
Material = Polyamid
Farbe = Grau
Serie = ECP
Schutzart = IP68
Weitere Informationen:
Gewindegröße:
PG9
Kabeldurchmesser max.:
8mm
Kabeldurchmesser min.:
4mm
Material:
Polyamid
Farbe:
Grau
Serie:
ECP
Schutzart:
IP68
Weitere Suchbegriffe: 2712615, Kabel und Drähte, Kabelverschraubungen und -befestigungen, Kabelverschraubungen, Capri, CAP437092, Cables & Wires, Cable Glands & Fittings, Cable Glands
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 2,399* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 34,33*
€ 40,85
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 33,75*
€ 40,16
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 31,73*
€ 37,76
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 29,40*
€ 34,99
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 28,60*
€ 34,03
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 23,99*
€ 28,55
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.