Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Capri Kabelverschraubung Dichtungsring PG9 Neopren Schwarz 1.2mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Capri Kabelverschraubung Dichtungsring PG9 Neopren Schwarz 1.2mm
Artikel-Nr.:
     108EL-2712586
Hersteller:
     Capri
Herst.-Nr.:
     CAP240949
EAN/GTIN:
     3589352409497
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung pg9
kabelverschraubung
Gewindegröße = PG9
Material = Neopren
Farbe = Schwarz
Betriebstemperatur min. = -35°C
Betriebstemperatur max. = +120°C
Querschnitt = 1.2mm
Weitere Informationen:
Gewindegröße:
PG9
Material:
Neopren
Farbe:
Schwarz
Betriebstemperatur min.:
-35°C
Betriebstemperatur max.:
+120°C
Querschnitt:
1.2mm
Weitere Suchbegriffe: 2712586, Kabel und Drähte, Kabelverschraubungen und -befestigungen, Kabelverschraubungen O-Ringe, Capri, CAP240949, Cables & Wires, Cable Glands & Fittings, Cable Gland O-Rings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,49*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 20 Stück (ab € 0,2245* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 7,01*
€ 8,34
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 6,56*
€ 7,81
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 6,05*
€ 7,20
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 5,87*
€ 6,99
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 5,63*
€ 6,70
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 4,49*
€ 5,34
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.