Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Messgeräte Prüfgeräte
>
Elektrische Messgrößen
>
Schleifenimpedanzmessgerät
>
Artikel
Gossen Metrawatt PROFiTEST MF XTRA - LEMONGREEN Multifunktionsprüfgerät 4-Draht Ohne Auslösung 600V
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-2712026
Hersteller:
GOSSEN METRAWATT
Herst.-Nr.:
M535T
EAN/GTIN:
4012932135695
Suchbegriffe:
Gerätetester
Isolationsmessgerät
Fehlerschleifenimpedanzmessgerät
Schleifenimpedanz-Messgerät
Schleifenimpedanz-Prüfart = 4-Draht
Automatischer RCD Test = Nein
Modellnummer = PROFiTEST MF XTRA - LEMONGREEN
Ohne Auslösung = Ja
Isolationsprüfspannung = 600V
Erdwiderstand = Ja
Schnittstellentyp = USB
Weitere Informationen:
Schleifenimpedanz-Prüfart:
4-Draht
Automatischer RCD Test:
Nein
Modellnummer:
PROFiTEST MF XTRA - LEMONGREEN
Ohne Auslösung:
Ja
Isolationsprüfspannung:
600V
Erdwiderstand:
Ja
Schnittstellentyp:
USB
... >
Mess- und Prüftechnik
>
Elektrische Mess- und Prüftechnik
>
Multifunktionsprüfgeräte
Weitere Suchbegriffe:
Schleifenimpedanz-Prüfgerät
,
Schleifenimpedanzmessgerät
,
Schleifenimpedanzprüfgerät
,
Schleifenwiderstandsmessgerät
,
Schutzmaßnahmenprüfgerät
,
Schutzmaßnahmentester
,
VDE-Messgerät
,
VDE-Prüfgerät
,
schutzmaßnahmenprüfgerät gossen metrawatt
,
vde messgerät
,
2712026
,
Mess- und Prüftechnik
,
Elektrische Mess- und Prüftechnik
,
Multifunktionsprüfgeräte
,
Gossen Metrawatt
,
M535T
,
Test & Measurement
,
Electrical Test & Measurement
,
Multifunction Testers
Angebote
(10)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 615
Frei Haus
ab € 2.440,75*
€ 2.591,34*
Lager 721
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2.518,49*
€ 2.591,35*
Lager 269
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.518,53*
€ 2.591,39*
Lager 4981
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 2.520,59*
€ 2.593,49*
Lager 108
Frei Haus
ab € 2.537,01*
€ 2.692,98*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.692,98*
€ 3.204,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.683,24*
€ 3.193,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.640,28*
€ 3.141,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.537,01*
€ 3.019,04
pro Stück
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gossen Metrawatt PRO-PE Clip Sicherheits-Flachmessabgreifer Buchse 4mm CAT IV 1000V Schwarz
GOSSEN METRAWATT
Z503G
€ 82,78*
Zubehör
Gossen Metrawatt Z502S PRO-AB Messadapter 1 St.
GOSSEN METRAWATT
Z502S
€ 248,26*
Zubehör
Gossen Metrawatt Z502T PRO-RE-2 Messadapter 1St.
GOSSEN METRAWATT
Z502T
€ 215,90*
Zubehör
Gossen Metrawatt Z503A PRO-W Messadapter 1St.
GOSSEN METRAWATT
Z503A
€ 134,87*
Zubehör
Gossen Metrawatt Z503C PRO - A3 II NCC Messadapter 1St.
GOSSEN METRAWATT
Z503C
€ 288,93*
Zubehör
Gossen Metrawatt Z503F Prüfspitzen-Set Buchse 4 mm CAT III 600 V Schwarz, Rot 1 St.
GOSSEN METRAWATT
Z503F
€ 68,18*
Zubehör
Gossen Metrawatt Z611R METRALINE A3-63 Prüfadapter 1 St.
GOSSEN METRAWATT
Z611R
€ 231,41*
Zubehör
Z503W | Sicherheitsklemmen rot und blau mit Haken 1 kV CAT IV, 20 A
GOSSEN METRAWATT
Z503W
€ 54,97*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.