|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-1625803-BP Herst.-Nr.: Z502S EAN/GTIN: 4012932122282 |
| |
|
|  |  |
 | Gossen Metrawatt Z502S PRO-AB Messadapter 1 St.
Ableitstromadapter Profitest PRO-AB
Ableitstrom-Messadapter als Vorschaltgerät zum PROFITEST MXTRA
Messbereich 0 ... 10 mA Bereich 10:1: Ausgang 0 ... 1V (0,1 V/mA) Bereich 1:1: Ausgang 0 ... 10V (1 V/mA)
Technische Daten: Gewicht: 100 kg/m · Messkategorie (LOV): CAT II 250 V · Passend für Marke (Messgeräte-Zubehör): Gossen Metrawatt · Produktabmessung, Breite: 80 mm · Produktabmessung, Höhe: 27 mm · Produktabmessung, Länge: 71 mm
Lieferumfang: 1 Ableitstrommessadapter ,1 Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:  |  | Produktabmessung, Höhe: | 27 mm | Produktabmessung, Länge: | 71 mm | Produktabmessung, Breite: | 80 mm | Passend für Marke (Messgeräte-Zubehör): | Gossen Metrawatt | Messkategorie (LOV): | CAT II 250 V | Typ (Hersteller-Typ): | PRO-AB | Gewicht: | 100 kg/m | Produkt-Art: | Messadapter |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 04012932122282, Gossen Metrawatt, Z502S, PRO-AB, zubehör für messgerät |
|  |  |
|  |  | Angebote (14) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 205,67* | € 248,26* |  |  |  | | 18 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 212,51* | € 248,28* |  |  |  | | 22 Tage |  | |  |  | € 4,95* | ab € 213,08* | € 249,54* |  |  |  | | 20 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 214,36* | € 251,90* |  |  |  | Lager 102 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 263,17* | € 304,76* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|