Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Orn 2060, Damen Arbeitsshorts, Baumwolle, Polyester Marineblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2711645
Hersteller:
     Orn
Herst.-Nr.:
     2060N-14
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeits-Bermuda
Arbeits-Shorts
Arbeitsbermuda
Arbeitsshort
Farbe = Marineblau
Geschlecht = Damen
Elastischer Taillenbund = Ja
Material = Baumwolle, Polyester
Serie = 2060
Weitere Informationen:
Farbe:
Marineblau
Geschlecht:
Damen
Elastischer Taillenbund:
Ja
Material:
Baumwolle, Polyester
Serie:
2060
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,87*
€ 29,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,76*
€ 29,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,55*
€ 28,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,91*
€ 26,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,80*
€ 25,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,39*
€ 20,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.