| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2711617 Herst.-Nr.: OM8P0S3128Q-A0 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Modell = Design-In-Industrie Intern/Extern = Intern Formfaktor = M.2 2280 Kapazität = 128 GB Nand-Typ = 3D TLC Temperaturbereich = 0 → +70°C Weitere Informationen: | | Modell: | Design-In-Industrie | Intern/Extern: | Intern | Formfaktor: | M.2 2280 | Kapazität: | 128 GB | Nand-Typ: | 3D TLC | Temperaturbereich: | 0 → +70°C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Internes SSD, Internes Solid State Drive, M2 Festplatte, NVMe Festplatte, NVMe SSD, Festplatte Laptop, Festplatte Notebook, Laptop Festplatte, Laptop Festplatten, Laptop HDD, Laptop Hard Drives, Notebook Festplatte, Notebook Festplatten, Notebook HDD, Notebook Hard Drives, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, interne ssd 128gb, internes ssd, interne ssd kingston, 2711617, Computertechnik und Peripheriegeräte, Speicher, Festplatten, Kingston, OM8P0S3128QA0, Computing & Peripherals, Memory & Data Storage, Hard Drives |
| | |
| |