| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2711614 Herst.-Nr.: OM4P0S3256Q-A0 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Modell = Design-In-Industrie Intern/Extern = Intern Industrieausführung = Ja Kapazität = 256 GB Nand-Typ = 3D TLC Temperaturbereich = 0 → +70°C Weitere Informationen: | | Modell: | Design-In-Industrie | Intern/Extern: | Intern | Industrieausführung: | Ja | Kapazität: | 256 GB | Nand-Typ: | 3D TLC | Temperaturbereich: | 0 → +70°C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Internes SSD, Internes Solid State Drive, M2 Festplatte, NVMe Festplatte, NVMe SSD, Festplatte Laptop, Festplatte Notebook, Laptop Festplatte, Laptop Festplatten, Laptop HDD, Laptop Hard Drives, Notebook Festplatte, Notebook Festplatten, Notebook HDD, Notebook Hard Drives, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, ssd 256 gb festplatte laptop, interne ssd 256 gb, internes ssd, 2711614, Computertechnik und Peripheriegeräte, Speicher, Festplatten, Kingston, OM4P0S3256QA0, Computing & Peripherals, Memory & Data Storage, Hard Drives |
| | |
| |