Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2711117
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2607017063
EAN/GTIN:
     3165140594790
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Phillips-Bit-Satz
Kopftyp = Schlitz, Sechskant, PHILLIPS®, POZIDRIV, TORX®
Typ = Schraubendreher-Bit-Satz
Größe = 130 x 67 x 45 mm
Stückzahl = 32
Gesamtlänge = 130 mm
Weitere Informationen:
Kopftyp:
Schlitz, Sechskant, PHILLIPS®, POZIDRIV, TORX®
Typ:
Schraubendreher-Bit-Satz
Größe:
130 x 67 x 45 mm
Stückzahl:
32
Gesamtlänge:
130 mm
Weitere Suchbegriffe: Pozidriv-Bit-Satz, Schlitz-Bit-Satz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, TORX-Bit-TR-Satz, TriWing-Bit-Satz, bit-satz bosch, bit satz, bit-satz 32tlg, 2711117, Handwerkzeuge, Schraubendreher, Sechskant- & TORX®-Schlüssel, Schraubendreherbitsätze, Bosch, 2607017063, Hand Tools, Screwdrivers, Hex & Torx Keys, Screwdriver Bit Sets
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
10
pro Satz
€ 7,90*
ab € 7,45*
€ 9,05*
18 Tage
nicht lagernd
10
pro Satz
Frei Haus
ab € 7,61*
€ 9,31*
10
pro Satz
€ 4,90*
ab € 7,20*
€ 9,34*
1
pro Satz
€ 4,00*
ab € 6,84*
€ 9,49*
Lager 108
1
pro Satz
€ 8,95*
ab € 8,85*
€ 12,15*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 12,15*
€ 14,46
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 12,04*
€ 14,33
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 11,41*
€ 13,58
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 10,78*
€ 12,83
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 10,71*
€ 12,74
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 8,85*
€ 10,53
pro Satz
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
2607017322
ab € 11,42*
Sonstiges
Wolfcraft
8725000
ab € 6,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.