Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STEGO Schaltschrank-Heizung, 30W, 120 → 240V ac/dc, H. x 83mm, B , 76mm, T. x 25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2709905
Hersteller:
     Stego Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     16402.0-00
EAN/GTIN:
     4251823477845
Suchbegriffe:
Gehäuseheizung
Schrankheizung
gehäuseheizung 30w
gehäuseheizung
Ausgangsleistung = 30W
Leistung = 30W
Versorgungsspannung = 120 → 240V ac/dc
Tiefe = 25mm
Höhe = 83mm
Breite = 76mm
Weitere Informationen:
Ausgangsleistung:
30W
Leistung:
30W
Versorgungsspannung:
120 → 240V ac/dc
Tiefe:
25mm
Höhe:
83mm
Breite:
76mm
Weitere Suchbegriffe: 2709905, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Schaltschrank Heizgeräte, STEGO, 16402000, Enclosures & Server Racks, Enclosures, Enclosure Heaters
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 23,98*
€ 42,26*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 36,65*
€ 48,28*
2 Tage
2
€ 14,99*
ab € 38,64*
€ 61,78*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,28*
€ 57,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,66*
€ 56,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,78*
€ 54,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,77*
€ 50,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,39*
€ 49,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,65*
€ 43,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.